曜日別特売
NE25110【ワケあり】 絶縁パッドA ストレート接続・端末接続 Panasonic(パナソニック) 81954191

絶縁パッドA ストレート接続・端末接続

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81954191
品番
NE25110【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,798¥2,698
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●高さ(mm):21●長さ(mm):330●幅(mm):160●原産国:日本●コード番号:159-4126
アズワン品番
67-9191-98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする