TE-CP SM 25【ワケあり】 チゼル TE-CP SM ヒルティ(HILTI) 81954471

チゼル TE-CP SM

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81954471
品番
TE-CP SM 25【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥6,9985,698

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。
ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。
噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
250
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
軸の形状
SDS-plus C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08689773
2019-05-09
用途: 斫り作業に
花岡総合設備建設業・工事業

今迄のが、摩耗したので注文しました。今迄のより少し長さが有使い易くなったです。

対象商品 : 08689773
2015-10-31
用途: 小ばつり

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする