曜日別特売
AM-21C【ワケあり】 壁面取付用ブラケット Vivotek 81954559

壁面取付用ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81954559
品番
AM-21C【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
P/N:900037701G
材質
アルミ合金
寸法(mm)
276×140×202
色
ホワイト
質量(g)
1100、カートン:12500、箱:1440
箱寸法(mm)
297×161×224 (1pc)
カートン寸法(mm)
697×318×494 (8pcs)
モデル
SD9161-H, SD9161-H-V2, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする