ELPA
ELPAの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ELPAの 圧着端子
ELPAの 閉端接続子
接続子CE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81954565
品番
CE-1B100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
全長:20.8mm
適合電線範囲:より線 0.5〜1.75mm
2
入数:100
全長(mm)
20.8
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
閉端
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表