ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
木目UDモール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81954696
品番
UDWS0-2N(NW) 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,252
販売価格(税別)
¥
1,138
バスケットに入れる
1号
全長:2m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
2号
長さ(m)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300