曜日別特売
TSD037PB【ワケあり】 スリムオーブントースター  パールブラック TS-D037PB ツインバード 81954760

スリムオーブントースター パールブラック TS-D037PB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81954760
品番
TSD037PB【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)アウトレット
¥6,498¥5,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
天板、焼き網
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
【焼き網】140×236
質量(kg)
3
消費電力(W)
960
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
210×310×230
天板寸法(mm)
140×230(積載可能寸法:130×215)
電源コード(m)
1.4
庫内寸法(mm)
140×245×90(:焼き網の中心~上ヒーター中心の間)
タイマー
15分
出力切替
【強】960W【中】730W【弱】480W【あたため】250W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする