モノタロウの エンジン関連
モノタロウの ベルトはり/ゆるめ関連工具
テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81957207
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。
付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途
ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。
セット内容
本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット
材質
S45C
適合車種
スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車
取扱説明書:
(4.8MB)
注意
※作業の前に各車両の整備マニュアルをよく読み、必ず手順に従って作業してください。
※すべてのスズキ軽自動車のSエネチャージ車に使用可能ではありませんので、特に新しい年式の車種の場合は形状をご確認の上、ご使用ください。