インクリメンタルタイプエンコーダEC11シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81957435 品番EC11K0924404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る

小型・高信頼で、多彩なバラエティを用意。

長さ(mm)(操作部)20 サイズ11型 スイッチプッシュオン/あり 出力信号A、Bの2相出力/セルフリターンスイッチ(EC111/EC11E0B) パルス数9 寿命100000cycles 操作バーチカル トルク(N・m)(クリック)12±7 操作部形状平軸 移動量(mm)プッシュオンスイッチ/0.5mm クリック数18 使用温度範囲(℃)-40〜85 定格10mA 5V DC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01479503
2022-01-20
用途:
電子工作用
自動車・二輪車・自転車関連業

2個届いたうち1つが動作不良で使えませんでした。モノタロウ様に交換依頼させていただきましたが、いまだ回答得られず。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけしまして、申し訳ございません。確認等でお時間頂戴することがございます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
81957408
2020-09-20
用途:
Roland GP-100のツマミ補修
その他業種

ギターエフェクター補修に使用。
他社にはなく、1個単位で買えるの非常に助かります。

対象商品:
01479406
2016-12-03
用途:
故障交換
サービス業

昔のタイプとの違いは
・ナットで締めない
・クリック感がカチカチ系からヌルヌル系に変わった
くらいでこの方が高級感が増した気がします

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする