難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 81958354 品番 EM-600V LMCF(ノンセパ) 5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。

種類車輌、産業用車両 仕上外径(Φmm)5.2 定格電圧(V)600 全長(m)10 許容電流(A)54 絶縁体厚さ(mm)1.0 概算質量(kg/km)70 導体構成(本/mm)35/0.45 導体外径(Φmm)3.1 導体公称断面積(mm2)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62698914
2023-07-05
用途:
舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし。
ZOOtec 様

舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし。
某人気アーティストからの依頼で製作。
この用途では
BC-25CBK 大自工業
との組み合わせがベスト。

対象商品:
81958336
2021-12-06
用途:
太陽光パネルの接続
その他業種

太陽光パネルの接続といえば専用ケーブルが第一候補だが、ベランダ設置などではケーブルむき出しだと見かけが悪いし容量の割にコストも高いと思っていた。屋外といってもVE管等に通せばこのケーブルで何も問題ないわけで、手間はかかるが部材と仕上げの選択肢を広く取れて、コストが下げやすいこのケーブルを選択した。

1人が参考にしています
対象商品:
81958363
2021-01-31
用途:
純正部品の交換用
その他業種

現状問題ないが経年劣化を考慮して、純正配線の交換用に購入しました。
気持ち純正より細いように思えるので、2本で2箇所に配線し、カバーする予定です。
製品も車両向けであるため安心して使用できます。

対象商品:
81958345
2020-07-07
用途:
自作アーシングケーブルとして
金融・保険業

自動車のアーシング作業用に耐熱性のある物を探し、購入しました。3.5SQだと細いかも知れませんが、エンジンルームで主張したくなかったので、個人的には大満足です。

対象商品:
81958397
2018-11-19
用途:
車両のグランド線
サービス業

少量から買えてありがたいです。品質には全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
38045673
2017-02-11
用途:
負荷と電源との接続時

良い商品だと思います。IVよりも大きな電流が流せるので、重宝しています。

対象商品:
38045673
2017-11-10
用途:
配線

迅速に対応ありがとうございます。
品質が高く申し分ないです

対象商品:
38045682
2016-07-25
用途:
制御盤&配電盤の内部配線敷設用
建設業・工事業

許容電流値がIV線より大きいので重宝しています。盤内の配線敷設が極めて楽になります。被覆の剥離も容易です。労働力軽減にも繋がります。少々高額ではありますが、総合的に鑑みてオススメです。黄色が欲しい!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする