パイルフィット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100巻) テープ厚さ(mm)9 注文コード81958686 品番E0381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は厚さ・テープ厚さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が
すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。

グレー テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)9 基材ポリエステル・ナイロン植毛 粘着剤アクリル系 用途網戸・サッシからのすきま風対策として 材質ポリエステル・ナイロン植毛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする