ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの すきま/水とりテープ
クッションソフトM型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100巻)
注文コード
81958722
品番
E0162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
色
ブラウン
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
4
基材
特殊発泡ゴム成形品
粘着剤
ゴム系・アクリル系
用途
戸あたり音対策として
材質
特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)
対応