ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの すきま/水とりテープ
戸あたり消音テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
81958738
品番
E028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。
同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
色
グレー
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
3
基材
合成ゴム(NBR)・ポリエステルフィルム
粘着剤
アクリル系
用途
戸あたり音対策として
材質
合成ゴム(NBR)・ポリエステルフィルム