DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039

 

DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039
DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ 阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き) COVELL(コベル) 81959039

阪神タイガース COVELLコラボ空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36Vコンセント差込タイプバッテリーファン付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1セット注文コード81959039品番DXP002-HST-LL+AC36v02-FSZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

阪神タイガースとCOVELL空調冷風服のコラボレーション商品!COVELL(コベル)空調冷風服半袖タイプ、バッテリー、ファンセットです。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。首元に特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。
【バッテリーについて】
20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。
29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。
取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。
【ファンについて】
IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。
36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。
ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。
8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
すべての他社製品に適合する保証はございません。

用途
COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
サイズ
LL
ウエスト(cm)
126
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
70
バスト(cm)
128
付属品
ファンケーブル
仕様
前開きボタン仕様
セット内容
空調冷風服(半袖タイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式
寸法(mm)
バッテリー:131×82×31
質量(g)
1010、ファン:125
混率(%)
ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)
充電時間
バッテリー:約2.8時間(付属充電器)
保証期間
お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
適応身長(cm)
170-180
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×90×9
適応体重(kg)
67-75
最大風量(L/sec)
バッテリー(36V):120L/s
バッテリー容量(Wh)
73(5000mah/14.6v・20000mah/3.65V〉
バッテリー重量(g)
420
取扱説明書:(9.94MB)
注意
※初回18V以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、18-24V使用時は30分稼働後、25-36Vに使用時は10分稼働後に17Vに降格します。再度設定の場合は降格されません。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。
※外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする