曜日別特売
ICT 0.4mm×40p 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線 冨士電線(東京) 81959328

電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は導体径・仕様・内容量など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
導体径(mm)
0.4
仕様
対数:40
注文コード
81959328
品番
ICT 0.4mm×40p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。
少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。
カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。

仕上外径(mm)
約11
概算質量(kg/km)
153
導体径(mm)
0.4
仕様
対数:40
シース色
ワームグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする