- シース色
- 若草
- 仕様
- 燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,導体抵抗不平衡(D.C)(%):5.0以下,発煙濃度:6回の試験の結果、平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,対数:4,導体抵抗(D.C)(Ω/100m):9.38以下,耐電圧(A.C)(V/1分間):350,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,許容張力(N):110以下,耐電圧(D.C)(V/1分間):500,標準長(m):300,外被厚さ(mm):約0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):21以上
- 使用温度範囲(℃)
- -15~+60
- 適合規格
- JCS 5503:2023「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称:EM-UTP-CAT5E)」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5
- 難燃性
- 60秒以内で自然に消えなければならない
- 仕上外径(mm)
- 5.1
- 絶縁体厚さ(mm)
- 約0.2
- 概算質量(kg/km)
- 28
- 導体
- 0.5mm(24AWG) 電気用軟銅線