曜日別特売
1434 フォーミングクリーナープロ 呉工業(クレ) 81959587

1434 フォーミングクリーナープロ 呉工業(クレ) 81959587
1434 フォーミングクリーナープロ 呉工業(クレ) 81959587
1434 フォーミングクリーナープロ 呉工業(クレ) 81959587
1434 フォーミングクリーナープロ 呉工業(クレ) 81959587

フォーミングクリーナープロ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)
主な用途油汚れ、ヤニ落とし
内容量1本(420mL)注文コード81959587品番1434
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

泡タイプの水溶性万能クリーナー(消防法 非危険物)
複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が、焼きついた頑固な油汚れを科学的に変化させて分解洗浄します
油性クリーナーでは落としにくいカーボンやヤニ、泥汚れにも強力な洗浄効果を発揮します。金属・プラスチック合成皮革などの様々素材に使用出来ます。

主な用途油汚れ、ヤニ落とし使用温度範囲(℃)-20~40危険物の類別非危険物原液量(mL)377

商品説明動画

KURE フォーミングクリーナープロ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81959587
2024-05-02
用途: エンジンルーム洗浄
建設業・工事業

エンジンルーム内に吹きかけ、数分待つと非常にきれいになります。ウエスで拭き取らなくても大丈夫でした。

対象商品 : 81959587
2023-10-13
用途: 自家用車のメンテナンス

洗浄力が半端ない。自家用車メンテナンスの決定版だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 81959587
2023-10-17
用途: バイクの洗車

ウエスに吹き付けると泡がすぐに無くなってしまうので大丈夫かな?と思いましたが、洗浄力はかなりのもので、ホイールに飛び散ったチェーンルブやパッドのカスなどがいとも簡単に落ちます。
これ一本でバイク丸ごと洗浄できる・・・と思っていたのですが、注意書きをよく読むと「塗装・コーティング面」には使用できないらしい。
今までよく読まないまま塗装面に使用しまくってましたが、特に問題ないように思える。
実際どうなんでしょうか?

3が参考にしています
対象商品 : 81959587
2023-08-20
用途: 固着した油汚れの除去
運輸・通信業

空冷エンジンからオイルが漏れて蒸発してを繰り替えしていた車両に使用。完全に固体化しているのには歯が立たなかったです。かなり粘度が高くなってしまったものも完全除去はできませんでしたが、時間を掛ければ除去できたかもです。それ以下の粘度なら除去できるとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 81959587
2020-03-24
用途: バイクの汚れ落とし
健湊薬局

製品の説明通り、泡で汚れを浮かしてくれます。面白いように汚れが落ちますよ

1が参考にしています
対象商品 : 81959587
2023-06-07
用途: 2ST エンジン汚れ落とし
農・林・水産業

フォーミングクリーナーとフォーミングクリーナー“プロ”の違いがわからない。
KUREからfor proシリーズが多数あるがそんなに違いあるか??

1が参考にしています
対象商品 : 81959587
2021-07-19
用途: 自動車、オートバイの整備、機械のメンテナンス
サービス業

いろんなことに使えるのだが。
たとえば、自動車の黄ばんだヘッドライト汚れが、スプレーして拭くだけで落ちる。

1が参考にしています
対象商品 : 81959587
2020-12-25
用途: プラスチック建具清掃
その他業種

『プロ』と付けられている割には、それほど油汚れ等が一気に落ちるということはありません。もっと強力であればよかったのですが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする