※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13PDA6515V シートカバーネオ クラッツィオ 81959648 13PDA6515V シートカバーネオ クラッツィオ 81959648 13PDA6515V シートカバーネオ クラッツィオ 81959648

シートカバーネオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 純正品番13PDA6515V 適合運転席シートリフター有/運転席シートヒーター有・無両対応 / ※運転席背もたれポケットx3 使用可 / ※1列目助手席背もたれバックテーブル使用可 / ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります 注文コード81959648 品番13PDA6515V
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は純正品番・適合など117種類から選べます 他の種類を見る

クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。

型式LA600S / LA610S 用途カーアクセサリー用シートカバー 仕様乗車定員:4人 適合運転席シートリフター有/運転席シートヒーター有・無両対応 / ※運転席背もたれポケットx3 使用可 / ※1列目助手席背もたれバックテーブル使用可 / ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります 材質ソフトBioPVC 厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10 アイボリー グレード《タント》(2013/10〜2016/11) H27.12.13までの「X / X "SA"/ X"SAU" / Xターボ "SA" / Xターボ''SAU" / G / G"SA" / G"SAU"」/ L / L "SA" / L"SAU" / Xホワイトアクセント"SAII" / H27.12.14からの「X / X"SAU" / Xターボ / Xターボ''SAU" / G / G"SAU"」のオプションドライビングサポートパック装備車 / 「X 、Xターボ、G」の"スマートセレクション(SA、SN、SA&SN)"に対応 / ※各グレードのオプション ブラックインテリアパック装備車 (2016/12〜2019/6) G "SAV" / X "ターボSAV" / X”リミテッドSA V” / X "ホワイトアクセントSAV" / X "SAV" / X / X ”VS SA V” 《タントカスタム》(2013/10〜2016/11 ) 「X / X "SA" / X''SAU'' / RS / RS "SA" / RS''SAU''」のドライビングサポートパック装備車 / X / RSの"スマートセレクション(SA、SN、SA&SN)"に対応 / X / RSの"トップエディションSA"に対応 / X / RSの"トップエディションSAU"に対応 (2016/12〜2019/6) RS "トップエディションSAV" / RS "SAV" / RS”トップエディションリミテッドSAV” / RS ”トップエディションVS SA V” / X "トップエディションSAV" / X "SAV" / X / X"トップエディションリミテッドSAV" / X ”トップエディションVS SA V” 加工抗菌・防臭(JISL1902合格) メーカーダイハツ 難燃性JISD1201合格 純正品番13PDA6515V 年式H25(2013)/10〜R1(2019)/6 代表車種タント / タントカスタム 不適合運転席シートリフター無し
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。
※適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする