EM-TPCC6A 23AWG×4P黄 EM-TPCC 6A(10Gigaコイル) 冨士電線(東京) 81959730

EM-TPCC 6A(10Gigaコイル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シース色黄
内容量1巻(200m)注文コード81959730品番EM-TPCC6A 23AWG×4P黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)
シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物資を発生しません。

シース色
黄
サイズ
サイズ×対数:23AWG×4対
仕上外径(mm)
約7.5
概算質量(kg/km)
47
条長(m)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする