曜日別特売
EM-TPCC5-LAP0.5mm×4p EM-TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線(東京) 81959766

EM-TPCC 5-LAP(屋外用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
81959766
品番
EM-TPCC5-LAP0.5mm×4p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

EM-TPCC 5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。

サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
約8
概算質量(kg/km)
60
シース色
黒
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする