EM-TPCC 5-LAP(屋外用)
EM-TPCC 5上にアルミラミネートシースを施しているため耐水・耐候性に優れ、屋外用に最適です。ドレインワイヤーを施しているため、接地することにより雷害保護の手助けとなり、またラミネートシース部をはがすことによりRJ-45等のプラグにも嵌合可能であります。
- サイズ
- サイズ×対数:0.5mm×4対
- 仕上外径(mm)
- 約8
- 概算質量(kg/km)
- 60
- シース色
- 黒
- 対応アプリケーション
- 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
- 内容量
- 1巻(10m)
LANケーブル の新着商品
カテゴリ



























