※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13PHC2514K シートカバーネオ クラッツィオ 81959772 13PHC2514K シートカバーネオ クラッツィオ 81959772 13PHC2514K シートカバーネオ クラッツィオ 81959772

シートカバーネオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 純正品番13PHC2514K 適合運転席手動シート / 運転席通常(※大型ではない)アームレスト装備車 注文コード81959772 品番13PHC2514K
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は純正品番・適合など117種類から選べます 他の種類を見る

クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。

型式RC1 /RC4 用途カーアクセサリー用シートカバー 仕様乗車定員:7人 適合運転席手動シート / 運転席通常(※大型ではない)アームレスト装備車 材質ソフトBioPVC 厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10 ブラック グレード《オデッセイガソリン》G 《オデッセイハイブリッド》 HYBRID / HYBRID Advancedパッケージ 加工抗菌・防臭(JISL1902合格) メーカーホンダ 難燃性JISD1201合格 純正品番13PHC2514K 年式H28(2016)/2〜H29(2017)/11 代表車種オデッセイガソリン / オデッセイハイブリッド 不適合運転席パワーシート / 運転席大型アームレスト装備車 / オプションのラゲッジフロアカバー装着車
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。
※適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする