曜日別特売
EM-ICT 0.5mm×30p 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 冨士電線(東京) 81959827

電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は導体径・仕様・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
導体径(mm)
0.5
仕様
対数:30,導体抵抗at20℃(Ω/km):93.5以下,静電結合(pF/500m):平均50以下, 最大200以下,仕上外径(約mm):12.5
注文コード
81959827
品番
EM-ICT 0.5mm×30p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。
少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。
識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。

概算質量(kg/km)
180
導体径(mm)
0.5
仕様
対数:30,導体抵抗at20℃(Ω/km):93.5以下,静電結合(pF/500m):平均50以下, 最大200以下,仕上外径(約mm):12.5
シース色
ワームグレー
静電容量(nF/km)
平均60以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする