※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13PTC1514K シートカバーネオ クラッツィオ 81960472 13PTC1514K シートカバーネオ クラッツィオ 81960472 13PTC1514K シートカバーネオ クラッツィオ 81960472

シートカバーネオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 純正品番13PTC1514K 適合1列目パワーシート 2列目エグゼグティブパワーシート※1列目背もたれハーフカバー※1列目コンソールBOXカバー無し 注文コード81960472 品番13PTC1514K
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は純正品番・適合など117種類から選べます 他の種類を見る

クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。

型式AGH30W / AGH35W / GGH30W / GGH35W 用途カーアクセサリー用シートカバー 仕様乗車定員:7人 適合1列目パワーシート 2列目エグゼグティブパワーシート※1列目背もたれハーフカバー※1列目コンソールBOXカバー無し 材質ソフトBioPVC 厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10 ブラック グレード《アルファード》 2.5L S‐Cパッケージ / 3.5L SA-Cパッケージ 《ヴェルファイア》 2.5L Z-G EDITION / 3.5L ZA-G EDITION 加工抗菌・防臭(JISL1902合格) メーカートヨタ 難燃性JISD1201合格 純正品番13PTC1514K 年式H27(2015)/2〜 代表車種アルファード / ヴェルファイア 不適合【アルファード】3.5L GF / 3.5L Executive Lounge 【ヴェルファイア】 3.5L VL / 3.5L Executive Lounge
注意
※ご購入の前に、車両型式、エンジン型式、駆動方式、年式、グレード等を車検証及びコーションプレート等でご確認いただき、メーカーホームページで車種適合に誤りがないか必ずご確認ください。
※適合の年式については、モデルチェンジ等により適合する商品の品番を変更する可能性がありますので、必ずメーカーページでご確認をお願い致します。
※掲載画像はサンプルになりますので、実際の形状とは異なる可能性がございます。予めご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする