TPCC5-IS 0.5mm×24p TPCC 5 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京) 81960579

TPCC 5 IS(インナーシースタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は概算質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
概算質量(kg/km)
200
注文コード
81960579
品番
TPCC5-IS 0.5mm×24p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

4口・6口 ローゼット用に便利
環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )
レングスマーク付き

サイズ
サイズ×対数:0.5mm×24対
仕上外径(mm)
15.5
概算質量(kg/km)
200
仕様
内・外部シース色:薄青
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする