商品画像

AL18DA (NN) コードレスグリースガン HiKOKI(旧:日立工機) 81961104 AL18DA (NN) コードレスグリースガン HiKOKI(旧:日立工機) 81961104 AL18DA (NN) コードレスグリースガン HiKOKI(旧:日立工機) 81961104 AL18DA (NN) コードレスグリースガン HiKOKI(旧:日立工機) 81961104 AL18DA (NN) コードレスグリースガン HiKOKI(旧:日立工機) 81961104 AL18DA (NN) コードレスグリースガン HiKOKI(旧:日立工機) 81961104

コードレスグリースガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81961104 品番AL18DA (NN)
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる
軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時)
トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min
国内初※10段階吐出量調整ダイヤル
ホース用LEDライト搭載
ショルダーベルト標準付属
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト 質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時) 電源(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時) 最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41 グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL 流量(mL/min)低速:115/高速:297 ホース長さ(mm)1200 適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2) 1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
注意
※電池・充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする