BOLL
BOLLの ガラス・樹脂・金属容器
BOLLの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
BOLLの タンク用ノズル
GC-3・4・5用ノズル白キャップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81961784
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法(mm)
H260×W40×D40
全長(mm)
約268
質量(g)
約20
内径(Φmm)
根本:約37
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端ノズル径(Φmm)
約15