冨士電線(東京)
FS-TPCC 5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
81962731
品番
EM-FS-TPCC5 0.5mm×4p
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シールド付きケーブル
耐ノイズ対策用
プラグ加工も可能*
適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588
サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
約6
概算質量(kg/km)
34
シース色
濃青
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200