画像準備中

トラベロンエアーフィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81962737 品番AF150AR
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様難燃性、洗浄再生 材質ポリエステル 幅(mm)1200 厚さ(mm)20 タイプ一般再生用・ノンホル・ノンハロ 長さ(m)15 風速(m/s)2.5 耐熱温度(℃)80 除塵率(%)82 粗塵区分細塵用 初期圧力損失(Pa)92
注意
個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする