FS-TPCC6 0.5mm×4p 白 FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル) 冨士電線(東京) 81962855

FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シース色白
内容量1巻(200m)注文コード81962855品番FS-TPCC6 0.5mm×4p 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

シールド付きケーブル
多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮
プラグ加工も可能*
推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

シース色
白
サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
長さ(m)
200
規格
CAT6
仕上外径(mm)
7
概算質量(kg/km)
45
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする