TPCC5(S) 0.3×4p 薄青 TPCC 5 (S)(スーパーSコイル) 冨士電線(東京) 81963065

TPCC 5 (S)(スーパーSコイル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
注文コード
81963065
品番
TPCC5(S) 0.3×4p 薄青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

従来品と比較して細径・軽量
配線の省スペース化が可能
ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)
パワーオーバーイーサネット(PoE)対応( IEEE 802.3af )
環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )

サイズ
サイズ×対数:0.3mm×4対
規格
CAT5e
構造
単線
コネクタ形状
両端コネクタなし
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
3.7
使用場所
屋内
概算質量(kg/km)
15
シース色
薄青
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
導体サイズ(AWG[mm2])
28
給電方式
PoE対応
条長(m)
200
爪折れ防止
非対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする