曜日別特売
FS-TPCC6-LAP0.5mm×4p TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京) 81963099

TPCC 6-LAP(屋外用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
81963099
品番
FS-TPCC6-LAP0.5mm×4p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

シールド付きケーブル
多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮
プラグ加工も可能*
推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

サイズ
サイズx対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
10.5
概算質量(kg/km)
75
シース色
黒
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus (IEEE802.3at)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする