アーバンブラウンリール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81963157 品番URB4-Q507R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。
表面さらさらホースで巻き取りやすい。
大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。

ホース長さ(m)50、給水:1 用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に カバーなし 質量(kg)10.47 ブラウン 種類水形:5 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
注意
※蛇口接続具の適合蛇口は横水栓・万能水栓・自在水栓・カップリング栓・地下水栓【呼び13蛇口適合】(サンプル画像用意あります。)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81963157
2021-04-26
用途:
洗車時
個人のお客様

ホースの長さが50メートルあり遠い所でも使えて便利です。
使っていると圧でホースが膨張してくるのが難点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする