TPCC6-IS 0.5mm×16p薄青 TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京) 81963677

TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
概算質量(kg/km)
215
注文コード
81963677
品番
TPCC6-IS 0.5mm×16p薄青
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ
6口 ローゼット用に便利
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)

サイズ
サイズ×対数:0.5mm×16対
仕上外径(mm)
約17.5
概算質量(kg/km)
215
シース色
薄青
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする