蓋つきで普通ノズルのジョッキがほしかったのでこちらを購入、価格も安く使用すにも問題なく使えます。使わない時もごみの侵入も防げるのが良い
社用車が全車軽自動車なので、5Lのジョッキは容量が多いかな?
と思っていましたが、ノズルもちょうどいい長さで、大きくて困ることはありませんでした。
何しろ蓋つきがありがたいです。
今回、古河薬品工業製のオイルジョッキにしたのはノズルのフタとジョッキのフタが有りゴミやホコリが入りにくそうだったから購入しました。また別売りでロングノズルや替えノズルやロングノズルホルダーもあったので、必要に合わせて変えられそうだったのでこちらにしました。
注入時、ロートに注ぐだけの目的なので、あえてロングノズルでないものを選択しました。複数のATF、CVTFを使い分ける必要が生じてきたので、今回フルードごとの専用ジョッキとして追加で揃えました。エンジンオイルよりもゴミの混入に神経を使うので、蓋とキャップの両方が付いているのは大変便利です。必要に応じて追加で購入検討したいと思います。
注入口にフタがあってゴミほこりなど入らなくていいですね。フタがぱちんと固定出来ればなおさら良かったんですけど
他メーカーのノズル内にメッシュがついているジョッキを使っていましたが、15W-50など高粘度油を入れようとするととにかく時間がかかり、5分くらいずっとジョッキを持ってないといけずとても疲れます。
これはメッシュなど無く高粘度油でもドバドバ入っていきすぐにオイル注入が終わりました。
ノズルが結構短いので、フィラーの位置が低いエンジンでは使いづらいかもしれません。
フタは上に被っているだけでパチンと閉まるものではありませんが、保管中ホコリや虫が入らないようにするだけなら十分です。