PK-FBF7MW 美フィットマスク アイリスオーヤマ 81964033

PK-FBF7MW 美フィットマスク アイリスオーヤマ 81964033 PK-FBF7MW 美フィットマスク アイリスオーヤマ 81964033

美フィットマスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード81964033 品番PK-FBF7MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

顔のラインに綺麗にフィットする美フィットマスクです。
サイドのふくらみを抑える「小顔カット形状」であごをすっきり見せ、正面のふくらみを抑えるために調整した「プリーツ構造」、「センターワイヤー」の効果でフェイスラインをキレイに見せ、小顔の印象に導きます。
新たに開発した幅広の「ふわりぃひも」はコットンを配合しており、1日つけていても痛くなりにくくなっています。
さらさらふわふわの不織布を口元に使用することで、快適な使い心地です。
一枚ずつ包装されているので、汚れる心配もなく、持ち歩きにも便利です。
小さめ・ふつうの2サイズ、ホワイト・ピンクの2カラー展開で、お好みのマスクをお選びいただけます。
Agイオン配合で、抗菌力に優れ、ウイルス飛沫と花粉を99%カットするフィルター採用しています。

形状プリーツ型 ホワイト ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)7 材質本体・フィルター:ポピプロピレン耳ひも:綿、ポリウレタンノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 質量(g)4.2 寸法(幅W×高さH)(mm)175×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81964033
2019-01-28
用途:
接客業
吉野 様 (サービス業)

以前より新しく紐の部分が細くなり、マスクの厚みが薄くなり改良されて軽い感じになりました。
形も気に入っています。
これから花粉の時期に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする