HFS-TPCC5 0.5mm×4p HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい)) 冨士電線(東京) 81964745

HFS-TPCC 5(シールドタイプ(高遮へい))

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
注文コード
81964745
品番
HFS-TPCC5 0.5mm×4p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品
Ether CAT 適合品
二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)
広帯域にわたって優れた遮へい特性
プラグ加工も可能*(推奨プラグ: テレガートナー社製)
耐油PVCを採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)
ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSNの適合製品ではありません
工場内設備や医療用設備に対する電磁妨害対策、その他ノイズ対策として使用

仕様
入射信号(dBμV):【遮へい特性】107,用途:工場内設備に対する電磁妨害対策, 医療用設備に対する電磁妨害対策, その他ノイズ対策
サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
6.5
概算質量(kg/km)
55
シース色
濃青
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
試験方法
【遮へい特性】Absorbing clamp法(IEC61196-1)
条長(m)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする