EM-TPCC5 0.5×4p 紫 耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線(東京) 81964761

耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シース色紫
内容量1巻(300m)注文コード81964761品番EM-TPCC5 0.5×4p 紫
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。

シース色
紫
仕様
燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,導体抵抗不平衡(D.C)(%):5.0以下,発煙濃度:6回の試験の結果、平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,対数:4,導体抵抗(D.C)(Ω/100m):9.38以下,耐電圧(A.C)(V/1分間):350,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,許容張力(N):110以下,耐電圧(D.C)(V/1分間):500,標準長(m):300,外被厚さ(mm):約0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):21以上
使用温度範囲(℃)
-15~+60
適合規格
JCS 5503:2023「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称:EM-UTP-CAT5E)」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5
難燃性
60秒以内で自然に消えなければならない
仕上外径(mm)
5.1
絶縁体厚さ(mm)
約0.2
概算質量(kg/km)
28
導体
0.5mm(24AWG) 電気用軟銅線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする