グリップスペーサー F型 D10仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード81965223 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。
ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。
ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。
鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。
D10以外は鉄筋が兼用しています。
D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。

寸法(mm)H45 仕様(鉄筋)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81965223 - 65422176 D10×H45 ASグリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース ASグリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペース 1個 119 税込131 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする