YAS-KW18(WS) 18cmサーキュレーター 静音モード搭載 YAMAZEN(山善) 81965668

YAS-KW18(WS) 18cmサーキュレーター 静音モード搭載 YAMAZEN(山善) 81965668 YAS-KW18(WS) 18cmサーキュレーター 静音モード搭載 YAMAZEN(山善) 81965668 YAS-KW18(WS) 18cmサーキュレーター 静音モード搭載 YAMAZEN(山善) 81965668 YAS-KW18(WS) 18cmサーキュレーター 静音モード搭載 YAMAZEN(山善) 81965668 YAS-KW18(WS) 18cmサーキュレーター 静音モード搭載 YAMAZEN(山善) 81965668

18cmサーキュレーター 静音モード搭載

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81965668 品番YAS-KW18(WS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

羽根径18cmのサーキュレーター。就寝時に適している、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。トルネードガードで遠くまで風が届く。
直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのに適している。風量調節3段階。左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風(角度=左右約60度)。
風向角度調節:手動式(上向き90度)。着脱式ガードでお手入れ簡単。安全に配慮した指はさみ防止設計。
エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にもオールシーズン活躍。

質量(kg)1.9 ホワイトシルバー 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)42/37 羽根枚数3枚 電源コード(m)約1.6 風量:3段階(静音・1・2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×22×32 羽根径(Φmm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81965668
2018-08-08
用途:
事務所内のサーキュレーターとして使用
株式会社エンプロテック 様

風力の最強以外は音が大変静かで、気にならないです
できれば、首振り角度がも少し大きくなると嬉しいです
今年は、猛暑が続いているので、大変役立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする