曜日別特売
- レール式クリアホルダー モノタロウ 81966748

- レール式クリアホルダー モノタロウ 81966748
- レール式クリアホルダー モノタロウ 81966748
- レール式クリアホルダー モノタロウ 81966748
- レール式クリアホルダー モノタロウ 81966748
- レール式クリアホルダー モノタロウ 81966748
モノタロウ

レール式クリアホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
81966748
品番
-
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スライド式レールのクリアホルダーです。表紙が0.2mmの厚さでしっかり中の資料を保護します。

用途
書類整理、提出や郵送時の書類保護に
材質
PP(表紙)、PVC(レール)
厚さ(mm)
0.2
色
レール:黄緑、表紙:クリア
サイズ
A4
収納枚数
約20枚
背幅(mm)
7
寸法(縦×横)(mm)
310×219.5
注意
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
※商品用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする