デザイン
セブンユニフォーム
男女兼用レギュラーカラー半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
LL
3L
3S
4L
5L
7L
L
LL
M
S
SS
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
サックス
ブルーグレー
インディゴブルー
ブラウン
ベージュ
チャコールグレー
ブラック
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81966939
品番
GH7017-0
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
ブロード:ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
ネック42.6/肩幅48/胸囲121/着丈79/袖丈26