曜日別特売
UC18YDML (S)(2J) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81967545

UC18YDML (S)(2J) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81967545
UC18YDML (S)(2J) 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 81967545

2ポート急速充電器UC18YDML (S)(2J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はセット内容・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
セット内容
10.8V-5.0Ahタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC18YDML(S))、システムケース2
注文コード
81967545
品番
UC18YDML (S)(2J)
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

「もう充電器も1つでいい」
サイズそのまま。10.8V電池も充電できる
業界最速充電!
10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比)
静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能
コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く)
壁掛け用の穴付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

セット内容
10.8V-5.0Ahタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC18YDML(S))、システムケース2
出力電圧(V)
10.8、14.4、18
出力電流(A)
2.1
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
2.5/5※工具本体により自動切換
バッテリー電圧(V)
36/18※工具本体により自動切換
充電時間(分)
BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15、BSL1240M:約30、BSL1220M:約20、BSL1215:約15、BSL1250MT:約25
入力電源(V)
100※単相交流50/60Hz共用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする