TBH300N トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] 81968726

TBH300N トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] 81968726
TBH300N トラック用ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品] 81968726

トラック用ビードホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81968726
品番
TBH300N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

タイヤの組み込み時にこれがあれば便利

長さ(mm)
170
高さ(mm)
60
質量(g)
220
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする