曜日別特売
9003 栓抜き付き マイナスドライバー(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 81969661

栓抜き付き マイナスドライバー(SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81969661
品番
9003
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

SwissGrip Evoドライバー、マイナスねじ用、栓抜き付きです。耐久性のあるハンドルと高品質なブレードにより、ネジの締め付けやビンの栓抜きを楽に行うことができます。頑丈なコンビツール、しっかりと握ることができる滑りにくいハンドル付きです。内部コアは100%リサイクル素材、外部コアはリサイクル素材を使用し、最大限の耐久性を発揮します。【最新の3成分材料】化学的および機械的に非常に耐性があり、持続可能かつ優れた耐久性が特徴です。

用途
王冠栓付きボトルの開栓、ネジの締付
材質
ポリエステル
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
142
質量(g)
55
軸長(mm)
38
適合ねじ
M6
刃先厚(mm)
1.6
刃先幅寸法(mm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする