クラフトフォーム ドライバーセット

クラフトフォーム ドライバーセット - Weraクラフトフォーム ドライバーセット - Weraクラフトフォーム ドライバーセット - Weraクラフトフォーム ドライバーセット - Weraクラフトフォーム ドライバーセット - Weraクラフトフォーム ドライバーセット - Weraクラフトフォーム ドライバーセット - Weraクラフトフォーム ドライバーセット - Wera

セット内容:プラスドライバー(PH2)、ポジドライバー(PZ1・2)、貫通マイナスドライバー(1×5.5・1.2×7mm)、マイナスドライバー(0.8×4mm)、トルクスドライバー(TX15・20・25)、絶縁マイナスドライバー(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、単極位相試験器、クラフトフォームドライバー用ラック×2。クラフトフォーム XXL 2。万能ドライバー12本セット。Kraftform Plus ハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。Wera Lasertip ドライバーの先端は、レーザー ビームによって顕微鏡的に粗く加工されており、このザラザラした面が文字通りネジの頭に食い込みます。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。

寸法(mm)
マイナスドライバー:0.8×4、絶縁マイナスドライバー:0.4×2.5・0.6×3.5、貫通マイナスドライバー:1×5.5・1.2×7
サイズ
トルクスドライバー:TX15・20・25、プラスサイズ(PH):2、ポジドライバー(PZ):1・2
内容量
1セット
注意
※この製品は米国およびカナダでは購入できません。
※006100・006110はレーザーチップのない製品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790249051011
¥16,100
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする