栓抜き付き マイナスドライバー(SwissGrip Evo)
SwissGrip Evoドライバー、マイナスねじ用、栓抜き付きです。耐久性のあるハンドルと高品質なブレードにより、ネジの締め付けやビンの栓抜きを楽に行うことができます。頑丈なコンビツール、しっかりと握ることができる滑りにくいハンドル付きです。内部コアは100%リサイクル素材、外部コアはリサイクル素材を使用し、最大限の耐久性を発揮します。【最新の3成分材料】化学的および機械的に非常に耐性があり、持続可能かつ優れた耐久性が特徴です。
- 用途
- 王冠栓付きボトルの開栓、ネジの締付
- 材質
- ポリエステル
- 軸径(Φmm)
- 7
- 全長(mm)
- 142
- 質量(g)
- 55
- 軸長(mm)
- 38
- 適合ねじ
- M6
- 刃先厚(mm)
- 1.6
- 刃先幅寸法(mm)
- 10
- 内容量
- 1本
ドライバー の新着商品
カテゴリ


























