曜日別特売
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715

7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715
7861-150 スリムニッパー KNIPEX(クニペックス) 81969715

スリムニッパー7861-150

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
仕様
パッケージ無
注文コード
81969715
品番
7861-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

コンパクトに収納できて、いつでも使用可能 - 最良のアクセス性と、輸送時にロック可能な切断刃。スリムでシャープ、そして精密 - コンパクトなペン型デザインにより、指先での繊細な切断が可能で、狭いスペースでも材料をしっかり確認できます。工具交換不要で結束バンド作業に対応 - 締め付け、面一カット、大きな開口による取り外し作業まで快適に行えます。精密に成形された先端部で、単線銅導体は最大1.3mm、細撚り線は最大4mm2切断可能です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。自動車・電気分野における電気配線などの軟質材料の切断、電子機器・精密機械分野における精密切断作業に適しています。柔軟な操作性/手のひら全体で握る、または親指と人差し指で掴むように握ることで、視認性とアクセス性が向上します。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。開閉スプリング付きで、快適で迅速な作業が可能です。衝撃に強いプラスチック製ハンドルです。

仕様
パッケージ無
全長(mm)
150
質量(g)
107
タイプ
切断面:フラット
ハンドル
コンフォート
仕上
ヘッド:黒表面処理
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする