曜日別特売
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361

131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361
131300935 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970361

万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
935
935
964
943
680
232
252
740
237
336
674
224
024
670
370
431
941
264
778
143
731
140
273
023
243
160
930
970
173
862
940
271
767
464
373
440
162
027
730
574
467
123
343
321
280
462
223
770
968
130
150
内容量1個注文コード81970361品番131300935
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「エンドユーザーと選ぶBest50色」をコンセプトにラインアップを刷新。「インク工房」からの継続40色+色系統のバランスと使いやすさを考慮した新色10色を追加しました
インクを使って描画や色塗りができる紙質にもこだわったパッケージ、色番号を見やすくし多色を使い分けるドローイング時の利便性向上、アートシーンでの実用を追及したシリーズです。

935
容量(mL)
20
本体質量(g)
94
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×58
インク
水性染料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする