PATIO PETITE
PATIO PETITEの ラティス/デッキ/オーニング
PATIO PETITEの ガーデンファニチャー
PATIO PETITEの テーブル/チェア
SCIROCCO シロッコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81970394
品番
635660
参考基準価格(税別)
¥15,741
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
イタリアなど地中海北岸に吹く南風を意味するチェア。1段階リクライニング可能でうたた寝が気持ちいい。
デザイナーとコラボしたテキスタイル。
材質
スチール、ポリエステルUVコーティング(座面)、ポリプロピレンUVコーティング(手かけ)
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×850×940・820
寸法SH(mm)
500・400
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×125×1260