アルファ[販促]
アルファ[販促]の 店舗什器
アルファ[販促]の 専門店用什器
引っ掛け調整ワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81970615
品番
KD8-0058W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷ケースなどに引っ掛けてご使用いただけます。
材質
スチールPEコーティング
寸法(mm)
引掛部(スライド式):L0〜70
質量(kg)
0.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
外寸(mm)
100×270×90〜160
線材(mm)
外枠:Φ5、ネット部:Φ3
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(上部):94×254×74、(底部):94×250×70